中部物産貿易
収穫日和 50枚入
二重構造・丈夫・滑りにくい・食品衛生法適合
用途
農業
園芸
食品加工など
材質
【樹脂部分】ニトリルゴム
色
パープル
入数(枚)
50
全長(cm)
24.5
内容量
1箱(50枚)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16156415
SB-050
S
8.6
17.2
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
16156431
SB-050
M
9.7
19.4
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
16156449
SB-050
L
10.9
21.8
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
16156467
SB-050
LL
11.5
23
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください