アトリエ

アトリエ - 中部物産貿易アトリエ - 中部物産貿易

2重構造で耐久性に優れる
手袋の脱着がスムーズ
ダイヤ型の滑り止め形状により、グリップ力に優れる

用途
メンテナンス
食品加工
農作業
DIY
材質【樹脂部分】合成ゴムパープルサイズM入数(枚)50全長(cm)24.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19.4内容量1箱(50枚)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157569NB-814
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする