ZIPLOA
スムス手袋 マチ付 12双
スムス素材を使用した極薄手袋
肌にやさしい綿100%
指にしっかりフィットするマチ付きタイプ
用途
指先の細かな作業
他の手袋の下履き
ガーデニング
軽作業
色
ホワイト
混率(%)
【繊維部分】綿100
内容量
1袋(12双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16158357
Z-15
S
21
7.5
20
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
16158375
Z-15
M
22
7.5
20
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
16158400
Z-15
L
23
7.5
20
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
16158409
Z-15
LL
24
8
21
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください