スムスすべり止め手袋 5双

スムスすべり止め手袋 5双 - ZIPLOAスムスすべり止め手袋 5双 - ZIPLOAスムスすべり止め手袋 5双 - ZIPLOAスムスすべり止め手袋 5双 - ZIPLOAスムスすべり止め手袋 5双 - ZIPLOAスムスすべり止め手袋 5双 - ZIPLOAスムスすべり止め手袋 5双 - ZIPLOAスムスすべり止め手袋 5双 - ZIPLOA

スムス素材を使用した極薄手袋
肌にやさしい綿100%
指にしっかりフィットするマチ付きタイプ
手のひら部分すべり止め付き

用途
指先の細かな作業
ガーデニング
車の運転
軽作業
ホワイト混率(%)【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】綿100内容量1袋(5双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16158427Z-25S207.518
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
16158445Z-25M21.58.519
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
16158470Z-25L23921
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする