ZIPLOA
スムス手袋 マチ無 12双
スムス素材を使用した極薄手袋
肌にやさしい綿100%
お手軽価格のマチなしタイプ
用途
指先の細かな作業
他の手袋の下履き
ガーデニング
軽作業
色
ホワイト
混率(%)
【繊維部分】綿100
内容量
1袋(12双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16158287
Z-10
S
21
7.5
20
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
16158305
Z-10
M
22
7.5
20
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
16158330
Z-10
L
23
7.5
20
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
16158339
Z-10
LL
24
8
21
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください