曜日別特売

使い捨てニトリル手袋(粉なし) 100枚入り

使い捨てニトリル手袋(粉なし) 100枚入り - ZIPLOA使い捨てニトリル手袋(粉なし) 100枚入り - ZIPLOA使い捨てニトリル手袋(粉なし) 100枚入り - ZIPLOA使い捨てニトリル手袋(粉なし) 100枚入り - ZIPLOA使い捨てニトリル手袋(粉なし) 100枚入り - ZIPLOA使い捨てニトリル手袋(粉なし) 100枚入り - ZIPLOA使い捨てニトリル手袋(粉なし) 100枚入り - ZIPLOA使い捨てニトリル手袋(粉なし) 100枚入り - ZIPLOA
(1件のレビュー)

パウダーフリー加工を施し、柔らかく手にぴったりフィットするので長時間の細かな作業に適しています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。

用途
機械作業
食品加工
調理
灯油の給油
薬品の取扱い
農業
ガーデニング
材質【樹脂部分】ニトリルゴムブラック入数(枚)100全長(cm)23以上粉有無粉なし内容量1箱(100枚)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157639Z-99S7.8
980
979
1,077(税込)
6日以内出荷
16157648Z-99M8
980
979
1,077(税込)
6日以内出荷
16157657Z-99L8.5
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: ガーデニング

この使い捨て手袋は初めて購入しました。
自分用ではありませんが、試しに一組使ってみたところ他の使い捨て手袋より丈夫そうな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする