曜日別特売

使い捨てニトリルグローブ(粉なし) 100枚入り

使い捨てニトリルグローブ(粉なし) 100枚入り - ZIPLOA使い捨てニトリルグローブ(粉なし) 100枚入り - ZIPLOA使い捨てニトリルグローブ(粉なし) 100枚入り - ZIPLOA使い捨てニトリルグローブ(粉なし) 100枚入り - ZIPLOA

左右兼用の使い捨てタイプ
パウダーフリーで超薄手仕上げなので手にぴったりフィットします
伸縮性に優れ、圧迫感が少ないので長時間の作業に最適
突き刺しに強く(PVC対比)、耐油性に優れたニトリル合成ゴム手袋です
食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合しています

用途
食品加工
機械回り・油作業
介護・衛生作業
農業・園芸
材質【樹脂部分】ニトリルゴムブルー入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉なし内容量1箱(100枚)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157429Z-97M819
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
16157447Z-97L8.521
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
16157420Z-97S7.517
1,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする