天然ゴム背抜き薄手

天然ゴム背抜き薄手 - ZIPLOA天然ゴム背抜き薄手 - ZIPLOA天然ゴム背抜き薄手 - ZIPLOA天然ゴム背抜き薄手 - ZIPLOA天然ゴム背抜き薄手 - ZIPLOA天然ゴム背抜き薄手 - ZIPLOA天然ゴム背抜き薄手 - ZIPLOA天然ゴム背抜き薄手 - ZIPLOA

手のひら部分に天然ゴムのすべり止め付き
手袋部分はナイロン素材を使用
薄手の素材なのでゴワゴワせず手にしっかりフィットします

用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ナイロン内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16156501Z-83S21.5717ネイビー
298
289
318(税込)
3日以内出荷
16156510Z-83M22.57.518ネイビー
298
289
318(税込)
3日以内出荷
16156519Z-83L23.5819.5ネイビー
298
289
318(税込)
3日以内出荷
16156528Z-83S21.5717グリーン
298
289
318(税込)
3日以内出荷
16156589Z-83M22.57.518グリーン
298
289
318(税込)
3日以内出荷
16156607Z-83L23.5819.5グリーン
298
289
318(税込)
3日以内出荷
16156625Z-83S21.5717レッド
298
289
318(税込)
3日以内出荷
16156641Z-83M22.57.518レッド
298
289
318(税込)
3日以内出荷
16156659Z-83L23.5819.5レッド
298
289
318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする