働く力 天然ゴム背抜き手袋 10双入

働く力 天然ゴム背抜き手袋 10双入 - ZIPLOA働く力 天然ゴム背抜き手袋 10双入 - ZIPLOA働く力 天然ゴム背抜き手袋 10双入 - ZIPLOA働く力 天然ゴム背抜き手袋 10双入 - ZIPLOA働く力 天然ゴム背抜き手袋 10双入 - ZIPLOA働く力 天然ゴム背抜き手袋 10双入 - ZIPLOA

手のひら部分は柔らかく滑りにくい天然ゴム仕様
耐摩耗レベル2・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)
背抜きタイプなので通気性バツグン

用途
運輸物流業
土木建築業
農業
ガーデニング
DIY
材質【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ポリエステルレッド内容量1袋(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157289Z-89M22.57.518
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
16157307Z-89L23.5819.5
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
16157325Z-89LL24.58.521
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする