クライミングSPグローブ

クライミングSPグローブ - LaughterクライミングSPグローブ - LaughterクライミングSPグローブ - LaughterクライミングSPグローブ - LaughterクライミングSPグローブ - LaughterクライミングSPグローブ - LaughterクライミングSPグローブ - LaughterクライミングSPグローブ - Laughter

つけたままスマホが使える(親指・人差し指)
クッション性の良い肉厚仕様
背抜きタイプなので通気性があり蒸れを軽減
手の甲のブランドロゴプリントが伸びすぎを制御してホールド感をUP
手の平はストレッチマイクロ素材にシリコンすべり止めがついてグリップ力UP
手首は幅広クロロプレン素材がしっかり保護します

用途
機械作業
DIY作業
アウトドア
スポーツ
作業全般
材質【樹脂部分】人工皮革【繊維部分】ポリエステル、手首:クロロプレン内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157761CM-SP1BLACK/NAVYM22.57.522
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
16157770CM-SP1BLACK/NAVYL23823
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
16157779CM-SP1BLACK/NAVYLL23.58.524
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
16157788CM-SP1BLACK/REDM22.57.522
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
16157797CM-SP1BLACK/REDL23823
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
16157806CM-SP1BLACK/REDLL23.58.524
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする