曜日別特売

クライムワークグローブ

クライムワークグローブ - Laughterクライムワークグローブ - Laughterクライムワークグローブ - Laughterクライムワークグローブ - Laughterクライムワークグローブ - Laughterクライムワークグローブ - Laughterクライムワークグローブ - Laughterクライムワークグローブ - Laughter

つけたままスマホが使える(親指・人差し指)
クッション性の良い肉厚仕様
背抜きタイプなので通気性があり蒸れを軽減
手の甲のダブルステッチがホールド感をUP
手の平は水が染みにくく、型押しパターンでグリップ力のあるPU素材
手首は幅広ストレッチジャージ素材がしっかり保護します

用途
機械作業
DIY作業
アウトドア
スポーツ
作業全般
材質【樹脂部分】ポリウレタン【繊維部分】ポリエステル内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157666CM-GW1M22.57.521BLACK/WHITE
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16157675CM-GW1L23822BLACK/WHITE
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16157691CM-GW1LL23.58.523BLACK/WHITE
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16157709CM-GW1M22.57.521BLACK/RED
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16157718CM-GW1L23822BLACK/RED
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16157736CM-GW1LL23.58.523BLACK/RED
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする