曜日別特売

軽防寒手袋 オールFREE

軽防寒手袋 オールFREE - Laughter軽防寒手袋 オールFREE - Laughter軽防寒手袋 オールFREE - Laughter軽防寒手袋 オールFREE - Laughter軽防寒手袋 オールFREE - Laughter軽防寒手袋 オールFREE - Laughter軽防寒手袋 オールFREE - Laughter軽防寒手袋 オールFREE - Laughter

手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)
裏地起毛仕様
手のひらにすべり止めがついてグリップ性あり
手の甲にブランドロゴ反射プリント入り
柔らか素材でフィット性があり、折りたたんでそのままポケットにも入ります。

用途
軽作業
通勤
通学
タウンユース
カジュアル
材質ポリエステル(裏起毛)・シリコン(すべり止め)カーキ内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157465KN-W1S22817
798
789
868(税込)
3日以内出荷
16157490KN-W1M22.58.518
798
789
868(税込)
3日以内出荷
16157499KN-W1L23920
798
789
868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする