エステーPRO
ニトリル 使いきり手袋 100枚入り
耐油性に優れてます
耐薬品性に優れてます
用途
食品加工
機械回り、油作業
介護
農業、園芸
細かな作業
材質
【樹脂部分】合成ゴム(ニトリルゴム)
色
ホワイト
サイズ
LL
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
23
内容量
1箱(100枚)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16156248
981
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください