GEAR ROCK
撥水ウィンターラバーグローブ
コールドプロテクション
撥水
極薄被膜
天然ゴム
手首:ブラッシュヘッドバック
高いグリップ力
用途
DIY
一般作業
アウトドア
農作業・ガーデニング
色
モク
混率(%)
【樹脂部分】NR(天然ゴム)【繊維部分】ポリエステル90・ポリウレタン10
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16158138
N-3568
M
23
7.5
17
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
16158147
N-3568
L
24
8
18
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
16158156
N-3568
LL
25
8.5
19
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください