曜日別特売

撥水加工背抜き手袋 天然ゴムコーティング

撥水加工背抜き手袋 天然ゴムコーティング - GEAR ROCK撥水加工背抜き手袋 天然ゴムコーティング - GEAR ROCK撥水加工背抜き手袋 天然ゴムコーティング - GEAR ROCK撥水加工背抜き手袋 天然ゴムコーティング - GEAR ROCK撥水加工背抜き手袋 天然ゴムコーティング - GEAR ROCK撥水加工背抜き手袋 天然ゴムコーティング - GEAR ROCK撥水加工背抜き手袋 天然ゴムコーティング - GEAR ROCK撥水加工背抜き手袋 天然ゴムコーティング - GEAR ROCK

撥水加工済
手のひらは極薄天然ゴムコーティング
15ゲージの編み手なので薄くて柔らかく手になじみます

用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
グレーモク混率(%)【樹脂部分】NB(天然ゴム)【繊維部分】ポリエステル90・ポリウレタン10内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157980N-3565S22716
298
289
318(税込)
3日以内出荷
16158016N-3565L24818
298
289
318(税込)
3日以内出荷
16158041N-3565LL258.519
298
289
318(税込)
3日以内出荷
16157998N-3565M237.517
298
289
318(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする