曜日別特売

ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁

ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁 - Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁 - Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁 - Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁 - Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁 - Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁 - Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁 - Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁 - Panasonic(パナソニック)

ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。

長さ(mm)2700表面仕上げ樹脂化粧シート見付(mm)【片側】24内容量1セット(2本)
注意
※本商品は不燃材料・準不燃材料ではありません。
※本商品は、ベリティスウォール 不燃 には使用できません。ベリティスウォール 不燃専用の納まり部材をお使いください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16269815VFA513102TYウォールナット柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16269831VFA513102CYチェリー柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16269840VFA513102RVグレージュアッシュ柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16269849VFA513102EVイデアオーク柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16269858VFA513102JYメープル柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16269867VFA513102WYホワイトオーク柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16269876VFA513102GYホワイトアッシュ柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16269885VFA513102PYしっくいホワイト柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16269901VFA513102DVブラックオーク柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16269910VFA513102NVネイビーオーク柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16269919VFA513102AVブルーグレーオーク柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16269928VFA513102PVワイルドオーク柄(塗装対応)
26,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16269937VFA513102BKオフブラック柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16269946VFA513102JVパールグレー柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72013247VFA513102FVグレージュオーク柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72013256VFA513102LVラピスグレー柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72013265VFA513102MVペールグリーンオーク柄
21,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする