コーコス信岡
ウレタン背抜きプラス 防蚊加工手袋
防蚊加工
手のひら部分はポリウレタン樹脂コーティングなので軽くて滑りにくく通気性抜群
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
混率(%)
【樹脂部分】ポリウレタン【繊維部分】ポリエステル90・ポリウレタン10
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16271617
N-3566
グレー
S
22
7
16
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
16271626
N-3566
グレー
M
23
7.5
17
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
16271635
N-3566
グレー
L
24
8
18
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
16271651
N-3566
グリーン
S
22
7
16
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
16271660
N-3566
グリーン
M
23
7.5
17
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
16271669
N-3566
グリーン
L
24
8
18
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください