曜日別特売

アンダー手袋

アンダー手袋 - 勝星産業アンダー手袋 - 勝星産業アンダー手袋 - 勝星産業アンダー手袋 - 勝星産業

ディスポやオールコート、革手の下履き用
綿100%
晒しタイプで白

用途オールコートや皮手の下履き用ホワイト混率(%)【繊維部分】綿100手のひらまわり(cm)16内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16271581NO.280L248
450
449
494(税込)
3日以内出荷
16271590NO.280M237.5
450
449
494(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする