勝星産業
アンダー手袋 5双組
ディスポやオールコート、革手の下履き用
綿100%
晒しタイプで白
用途
オールコートや皮手の下履き用
色
ホワイト
混率(%)
【繊維部分】綿100
手のひらまわり(cm)
16
内容量
1袋(5双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16271599
NO.285
L
24
8
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
16271608
NO.285
M
23
7.5
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください