勝星産業
ジュニアグローブ
子供用
綿100%
サイズ展開
用途
子供用
材質
【繊維部分】綿
色
キナリ
サイズ
3S
全長(cm)
13.5
中指長(cm)
5
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16271529
515
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください