アンダー手袋

アンダー手袋 - 勝星産業アンダー手袋 - 勝星産業

綿100%
吸汗性に優れる
下履き手袋

用途下履き用材質【繊維部分】綿生成内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16271450280F24.58
198
189
208(税込)
3日以内出荷
16271459280L258.5
198
189
208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする