鈴与
子供用純綿手袋
細かなサイズ展開
子供の手にフィットして安全
用途
作業
ガーデニング
材質
【繊維部分】綿
色
キナリ
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16271477
980
M
19
7
16
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
16271486
980
L
20
7.5
17
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
16271495
980
S
18
6.5
15
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
16271511
980
SS
16
6
14
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
16271520
980
3S
15
5.5
13
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください