テクニカルグローブ 50枚入り 左右兼用タイプ

テクニカルグローブ 50枚入り 左右兼用タイプ - 鈴与テクニカルグローブ 50枚入り 左右兼用タイプ - 鈴与テクニカルグローブ 50枚入り 左右兼用タイプ - 鈴与

表面の凹凸滑り止め加工がガッチリグリップ
洗剤・油などに強く劣化しにくい丈夫な素材
紫外線対策にもなるブラックカラー
手にフィットする仕上りで作業性に優れています
左右兼用のエコノミータイプ
指先がフィットして細かな部分もガッチリ掴める極薄手タイプ

用途
工場・油作業
DIY作業
自動車整備
農業
材質【樹脂部分】塩化ビニールブラック全長(cm)24内容量1箱(50枚)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16271547SY-305M810
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
16271556SY-305L8.510.5
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
16271565SY-305LL911
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする