腕時計型GPSナビ

腕時計型GPSナビ - ショットナビ腕時計型GPSナビ - ショットナビ腕時計型GPSナビ - ショットナビ腕時計型GPSナビ - ショットナビ腕時計型GPSナビ - ショットナビ腕時計型GPSナビ - ショットナビ腕時計型GPSナビ - ショットナビ腕時計型GPSナビ - ショットナビ

汎用性の高いUSB Type-Cを採用し、軽量化や薄型化を実現した腕時計型GPSナビ
グリーンの起伏をヒートマップで表示する「Dynamic Green Eye」を搭載、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
衛星は「みちびき」に加え、「Galileo/GLONASS」に対応

用途日本製 ゴルフウォッチ GPS Watch 時計 距離計測 グリーン傾斜 ケース付き材質ABS樹脂、シリコン質量(g)63連続使用時間GPS使用時 最大約9時間、時計約20日 ※使用年数や使用回数(経年劣化)により減少しますバッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間約2.5時間(PC経由)充電器形名USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.75×1.32(ベルト除く)防水IPX7(生活防水程度)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16284181EVOLVE ALPHA Bブラック
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
16284190EVOLVE ALPHA Wホワイト
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする