デオフリー 強力炭消臭シート 複数ねこ用

デオフリー 強力炭消臭シート 複数ねこ用 - ペットプロジャパンデオフリー 強力炭消臭シート 複数ねこ用 - ペットプロジャパンデオフリー 強力炭消臭シート 複数ねこ用 - ペットプロジャパンデオフリー 強力炭消臭シート 複数ねこ用 - ペットプロジャパンデオフリー 強力炭消臭シート 複数ねこ用 - ペットプロジャパンデオフリー 強力炭消臭シート 複数ねこ用 - ペットプロジャパンデオフリー 強力炭消臭シート 複数ねこ用 - ペットプロジャパンデオフリー 強力炭消臭シート 複数ねこ用 - ペットプロジャパン

炭の力で強力消臭+超吸収!複数ねこ用システムトイレシート
炭入りシートがニオイ成分を吸着し、強力に消臭する複数ねこ用システムトイレシートです。1枚で愛猫2頭のオシッコ約1週間分をしっかり吸収。
1週間に1回の取り替えでお手入れが簡単にできます。*愛猫2頭(1頭あたり体重8kgまで)の使用時。ウンチをした場合は早く取り除いてください。
尿量の多い愛猫にもおすすめです。

材質ポリオレフィン不織布・綿状パルプ・吸水紙・高分子吸収材・ポリエチレンフィルム・ホットメルト接着剤質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×270×105寸法(cm)【シーツ】43×29内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290481-
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする