ポータブル トイレ

ポータブル トイレ - 猫壱ポータブル トイレ - 猫壱ポータブル トイレ - 猫壱ポータブル トイレ - 猫壱ポータブル トイレ - 猫壱ポータブル トイレ - 猫壱ポータブル トイレ - 猫壱ポータブル トイレ - 猫壱

猫にストレスを与えない大きさと
砂の飛び散りを防止する十分な高さを
兼ね備えた便利なトイレです。
旅行やドライブ時の簡易トイレとして、近々避難時の防災用トイレとして、複数猫とお暮らしのお家の普段使い用トイレとして、あらゆる場面で役立つ便利なポータブルトイレ。
使わない時には折りたたみ、スナップボタンを留めておけば、収納場所にも困りません。
パッと広げてすぐに使えて、サッとしまえる。1つ持っておくと便利なトイレです。
猫壱のポータブルトイレは、幅37.5x高さ12.5x奥行27.5cm。
猫がトイレの中で動けるだけの広さを確保し、外出先での使用でも、ストレスを感じさせません。
また、広すぎないサイズ感なので、狭いところでくつろぐのが好きな猫にとっては、ベッドとしても人気があります。
お気に入りのブランケットやタオルなどを添えてあげれば、居心地のいいベッドに早変わり。
また、使わない時にはコンパクトに折りたたみができるので、持ち運びにもとっても便利。
スナップボタンで留めれば固定されるので、持ち出し中に開いてしまうこともありません。
ご使用方法
屋外 緊急時の備えとして(同行避難対応)移動時及び移動先での簡易トイレとして
室内 来客、工事、掃除等の際の一時的対応の際に

材質〈布地〉ポリエステル〈芯〉ポリエチレン質量(g)527(折りたたみできる商品の特性上、サイズ・質量に多少の個体差がございます)容量(L)【砂】3.5~4.5(ご使用の砂により若干異なります。)寸法(cm)【組立時】37.5×12.5×27.5【折りたたみ時】19×7×11.5内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290666-
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする