P.one
男の子のためのマナーおむつ おしっこ用 ビッグパック
男の子のマーキング、おもらし、介護、おでかけに、使い捨てタイプのマナーベルトです!!
吸収面積が広がり吸収力UP!! 新波型ストライプの表面材を採用し、吸収スピードUP!! 逆戻り極少!!
材質
表面材:ポリエチレン、ポリエステル系不織布 / 防止材:ポリエチレンフィルム / 伸縮材:ポリウレタン / 吸収材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材 / 止着材:面ファスナー / 結合材:ホットメルト
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
ウエスト(cm)
ケース寸法(mm)
対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16290727
PMO-770
1袋(20枚)
7.1
大型犬
62~76
630×380×305
ラブラドール・レトリバー、ゴールデン・レトリバー、シベリアン・ハスキーなど
¥
2,178
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290788
PMO-705
1袋(45枚)
3.7
超小型犬
18~28
410×380×210
チワワ、ヨークシャー・テリア、トイプードル、ミニチュア・ダックスフンド(小さめの子)など
¥
2,178
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290797
PMO-706
1袋(42枚)
4.5
小型犬
28~37
455×420×210
チワワ(大きめの子)、ヨークシャー・テリア(大きめの子)、マルチーズ、パピヨン、トイプードル、シーズー、ミニチュア・ダックスフンドなど
¥
2,178
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290806
PMO-707
1袋(38枚)
4.6
小~中型犬
35~45
515×440×210
パグ、フレンチ・ブルドッグ、豆柴、ミニチュア・シュナウザー、シーズー(大きめの子)など
¥
2,178
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290815
PMO-708
1袋(32枚)
5.5
中型犬
40~50
590×440×210
ウェルシュ・コーギー、ビーグル、フレンチ・ブルドッグ、柴犬、シェットランド・シープドッグなど
¥
2,178
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16290831
PMO-709
1袋(24枚)
6.5
中~大型犬
50~64
630×380×260
ウェルシュ・コーギー、ダルメシアン、ボーダー・コリー、シベリアン・ハスキー、ブルドッグなど
¥
2,178
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください