曜日別特売

女の子のためのマナーホルダーActive

女の子のためのマナーホルダーActive - P.one女の子のためのマナーホルダーActive - P.one女の子のためのマナーホルダーActive - P.one女の子のためのマナーホルダーActive - P.one女の子のためのマナーホルダーActive - P.one女の子のためのマナーホルダーActive - P.one女の子のためのマナーホルダーActive - P.one女の子のためのマナーホルダーActive - P.one

女の子の体型に合わせて開発した女の子専用アウターです。新開発「しっぽのクロスバンド」はしっぽで固定する新しい発想!ズレを解消し、サイズ調整と取りかえが簡単です。伸縮性ニット素材と、おしりを覆う面積を最大限に小さくすることで、愛犬のストレスを軽減、遊びの幅も広がります。専用のマナーパッドと併用すると衛生・経済的です。

材質綿、ポリエステル、ポリウレタン内容量1個(1個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
ウエスト(cm)
ケース寸法(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16291025PMH-7620.23S15~22240×130×190超小型犬、小型犬の幼犬、小さめの子(チワワ、トイプードル)など
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
16291041PMH-7630.3SS17~26240×130×190チワワ、ヨークシャーテリア、ミニチュアダックスフンドなど
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
16291050PMH-7640.3S24~32240×130×190ミニチュアダックスフンド、トイプードル、チワワ、パピヨン、マルチーズなど
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
16291059PMH-7650.3M30~40240×130×190フレンチブルドッグ、ビーグル、シーズー、マルチーズなど
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
16291068PMH-7660.4L35~50240×160×230コーギー、柴犬、フレンチブルドッグ、シーズー、パグなど
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16291077PMH-7670.5LL45~65240×160×230ゴールデンレトリバー、ダルメシアン、ラブラドールレトリバーなど
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16291086PMH-7680.73L60~80270×210×230シベリアンハスキー、バーニーズマウンテンドッグ、ゴールデンレトリバーなど
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする