クリーンワン
消臭炭シート ダブルストップ 小型犬用
しっかり吸収で、ペットの濡れ足ストップ!2層の吸収体でサンドした消臭炭パワーでニオイをしっかり消臭します。新聞紙サイズで大きなワンちゃんも安心。
材質
表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、吸水紙(消臭炭紙・カラー紙)、高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト接着材 / その他:抗菌剤
質量(kg)
2.5
サイズ
ワイド
ケース質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×155×380
ケース寸法(mm)
640×360×400
シートサイズ(cm)
60×44
内容量
1袋(58枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16289975
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください