クリーンワン
こまめだワンLight 白いワン
オシッコの色がわかりやすい白色シート。オシッコするたび交換向き。
新聞紙大サイズで大きなワンちゃんも安心。
材質
表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト接着材
質量(kg)
2.1
サイズ
ワイド
ケース質量(kg)
9.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×150×380
ケース寸法(mm)
620×330×400
シートサイズ(cm)
60×45
内容量
1袋(90枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16289991
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください