曜日別特売

こまめだワン

こまめだワン - クリーンワン

こまめに替えても経済的なペットシート。抗菌剤入りでいつも清潔。新聞紙見開きサイズで大きなワンちゃんも安心。吸収材(ポリマー)を約10%増量し、吸収力UP。

材質表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト接着材 / その他:抗菌剤質量(kg)1.8サイズスーパーワイドケース質量(kg)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×210×290ケース寸法(mm)600×440×265シートサイズ(cm)90×60内容量1袋(32枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16289957-
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする