しつけるシーツ W消臭neo

しつけるシーツ W消臭neo - ボンビアルコンしつけるシーツ W消臭neo - ボンビアルコン

厚型タイプでオシッコ5回分を楽々吸収。お留守番のワンちゃんにも最適。抗菌ポリマー&消臭剤ケスモンに加えて抗菌剤Ag+を配合。長時間でも悪臭の戻り臭を抑える効果が期待できます。表面はオシッコの色がわかりやすい白色吸収紙&ワンちゃんのツメが引っかかりにくい全面ホットメルト加工

材質不織布、粉砕パルプ、高吸水ポリマー 消臭剤、PEフィルム寸法(mm)【外寸】 450×600【吸水面】400×550サイズワイド内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16290517-
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする