minimal LAND
バードパレス フォレスト
掃除に適した引き出し付き底トレイとエサ入れ・水入れ・ブランコ・止まり木付属のオールインワンのセットです。
セット内容
エサ入れ・水入れ・ブランコ・とまり木
材質
ケージフェンス:スチール / トレイ本体:PS / 底トレイ:PP / 止まり木:PVC / エサ入れ・水入れ:PS / ブランコ:PP
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【商品】330×130×300【本体】300×230×390
対象動物
セキセイインコ・文鳥・キンカチョウなど
内容量
1箱(1台)
注意
※交換パーツあり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16290560
MB-60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください