minimal LAND
ほっととり暖 鳥たちの寝床 三角ハウス
蓄熱綿を使用した、かわいいモコモコ生地の鳥用ハウスです。
ヒーターと組み合わせるとさらにあったか!
底面は取り外て洗えるので安心です。
材質
本体生地:ポリエステル100%、中材:ポリエステル100%(蓄熱綿混)、底板:ポリプロピレン、金具:鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【商品】200×35×80【本体】140×150×130
対象動物
小鳥全般
内容量
1個(1個)
注意
※別売の「ほっととり暖 寄り添いヒーター」と組み合わせて使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16290569
MB-342
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください