たくみ
ケガキ針ペン Gizagri(ギザグリ)
油脂に強いローレットグリップで、金属や硝子などにケガキできる超硬針。
再研磨ができる超硬針(硬度HRA87.2)を使用しており、グリップも本体も金属製構造。
用途
穴あけの位置を決めや、切り出しの位置や基準の線を決めることができる。
仕様
フルメタルボディ構造(削りだし一体型)・ローレットグリップ構造
材質
金属製
色
シルバー
タイプ
ノック式
硬度
【針】HRA87.2
針径(Φmm)
2
対象
金属・ガラスなど。
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16287209
6317
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください