たくみ
ノック式鉛筆 Metagri(メタグリ)
油脂に強いローレットグリップで、簡易芯削りキャップ付き。
グリップも本体も金属製構造。
用途
穴あけの位置を決めや、切り出しの位置や基準の線を決めることができる。
材質
金属製
色
ブラック/シルバー
タイプ
ノック式
針径(Φmm)
2
芯色
レッド
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16287218
7815
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください