スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ

スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ - DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ - DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ - DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ - DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ - DAYTONA(デイトナ)スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ - DAYTONA(デイトナ)

せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。
本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。
ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。
フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。
Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。

用途
せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック
本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まる
ロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすい
カギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ
ロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ
内容量1セット
注意
※ 本商品は盗難を抑止する商品であり、完全に盗難を防ぐものではありません。
※ ロック番号を忘れないでください。
※ ヘルメット固定時に傷などご注意ください。
※ 定期的なカギ穴スプレーの塗布が必要です。
※ 汎用品のため、一部使用できない車両があります。
※ ヘルメットのDカンが奥まったものや小さいものはワイヤー付きをお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1628696542183
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする