DAYTONA(デイトナ)
ステンレスホースバンド
8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。
ウォームギア式ホースクランプ。
用途
ステンレス製ホースバンド
外径Φ21ーΦ38に対応
ウォームギア式ホースクランプ
サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm
2個入
材質
バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製
寸法(mm)
バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6
適合サイズ(Φmm)
外径21-38
スリット寸法(mm)
貫通スリット範囲長:約65(33穴)
入数
2個入り
ソケットサイズ(inch)
六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16287121
37218
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください