曜日別特売

ステンレスホースバンド

ステンレスホースバンド - DAYTONA(デイトナ)ステンレスホースバンド - DAYTONA(デイトナ)ステンレスホースバンド - DAYTONA(デイトナ)ステンレスホースバンド - DAYTONA(デイトナ)ステンレスホースバンド - DAYTONA(デイトナ)

8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。
ウォームギア式ホースクランプ。
材質:バンド&ハウジング SUS430製、ネジ部 鉄製
サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm
貫通スリット範囲長:約65mm(33穴)
六角ソケットサイズ1/4インチ(プラスまたはマイナスドライバー使用可)

用途
ステンレス製ホースバンド
外径Φ21ーΦ38に対応
ウォームギア式ホースクランプ
サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm
5個入
材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6適合サイズ(Φmm)外径21-38スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)入数5個入りソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1628713037219
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする