曜日別特売

ストロンガー20ワイヤーロック

ストロンガー20ワイヤーロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガー20ワイヤーロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガー20ワイヤーロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガー20ワイヤーロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガー20ワイヤーロック - DAYTONA(デイトナ)ストロンガー20ワイヤーロック - DAYTONA(デイトナ)

軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。
ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。
頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。
・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。

用途
軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能
ワイヤー部分だけで20mmある極太ワイヤー
頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止
ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ
一般的な地球ロックに必要な長さ
長さ(mm)1800内容量1枚
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ 盗難を完全に防ぐものではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1628701748468
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする