ジャストコーポレーション
【テープ付き両面透明封筒】 クリアポケット 100枚入(58mm×96mm) 40μ OPP カード/名刺サイズ 文具 文房具 事務用品 収納 整理 透明 テープ付 透明封筒 名刺 カードサイズ OPP袋
中身がクリアに見えるOPPを使用。封入用テープのない名刺サイズ用の透明封筒です。また、防湿性・耐水性に優れているため、湿気を好まない商品の梱包に最適です。
仕様
●のり付け:テープ付(のり付け有り)●封筒種類:両面透明封筒
適合
内容物:カード
材質
OPP
サイズ
カードサイズ
厚さ
40ミクロン
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16286037
FC58-96
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください