液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ

液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ - SUZUKID(スズキッド)

簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。
ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。
作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。
遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。
戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。

用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。グレイッシュブロンズ電源自動オン/オフフィルターブルーバッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13遮光度【遮光前】#3視界範囲(mm)100×53戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0感度調整6段階ボタン調整遮光速度(秒)1/25.000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16291260EB-200B
25,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする