オーム電機
静音マイクロマルチシュレッダー
紙もCD/DVDもカードも細断できる
CD/DVD・カード専用トレー付き
約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様
電源((V):AC100(50/60Hz)
材質
本体…ABS、ダストボックス…PP
質量(kg)
約5.9
外形寸法(mm)
(約)幅162×高さ354×奥行340
消費電力(W)
110
コード長さ(m)
約1.4
定格電流(A)
1.2
定格時間(分)
10/休止時間60
ダストボックス容量(L)
約8.5(メディアトレー 約0.8含む)
細断速度
約2.0m/分
梱包内容
シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
細断寸法(mm)
紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割
投入口幅(mm)
220
最大細断枚数
紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚
内容量
1台
取扱説明書:
(2.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16302925
SHR-MX492C
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください