曜日別特売

液晶モニター

液晶モニター - MAXZEN

★ フルHD画質のクリアな画質
★ 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま再現
★ 鮮やかな黒を表現 VAパネル搭載
幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。
黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。
★ 99%sRGBと1670万色で鮮やかで美しい画質
99%sRGBと1670万色によってより細やかな色合いの表示を可能にし、鮮やかで美しい映像を楽しめます。
★ 目に優しい快適設計
ノングレア(非光沢)液晶モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。
★ 画面のチラつきを抑えるフリッカーレス設計
目の負担の原因となるフリッカーを抑え長時間の使用にもおすすめです。
★ FreeSync対応
画角の遅延やカクツキが無く、ゲーム好きの方も快適にプレイできます。
★ 目に優しいブルーライトカット
目の疲れとされるブルーライトの量を軽減することで、快適に視聴できます。
★ 見やすい角度に調節可能
前後に動かし見やすい角度に調節できます。
※液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。
★ 壁掛けやアームの取り付けが可能!
VESAマウント対応のため壁掛けやアームに取り付けて使えます。
★ ベゼルレスフレーム採用
・超薄型フレームレスで大画面
同じサイズの通常モニターと比較しても、より大画面の作業スペースを確保できます。
映画・ゲーム・仕事でも画面により集中できます。
・省スペースでマルチモニターにも最適
超薄型フレームなのでディスプレイを並べて置いても画面と画面のつなぎ目が邪魔になりません。

コントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、VGA×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式VA内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16302697JM22CH02
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする