IIJ
Japan Travel SIM (3in1)
日本全国で利用可能。SIMサイズはマルチサイズで、日本への旅行や短期滞在におすすめです。複雑な契約や月額料金は不要で、即日利用OKのプリペイド SIMです。手厚いサポート体制でトラブル発生時も安心。
種類
マルチSIM (標準、 micro 、 nano に対応)
通信規格
4G(LTE)・3G
使用期間
30日間
有効期限
3/31/2026
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データ容量
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
16303029
IM-B460
3GB
3
¥
2,254
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
16303038
IM-B461
6GB
6
¥
2,709
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
16303047
IM-B462
10GB
10
¥
2,981
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
16303011
IM-B463
15GB
15
¥
3,163
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
16303056
IM-B464
25GB
25
¥
4,163
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
16303065
IM-B465
35GB
35
¥
4,618
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
16303020
IM-B466
55GB
55
¥
6,618
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください