ノーリツ
業務用石油ボイラー MBX-1006Z
ツイン缶体
用途
給湯又は暖房用
付属品
送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)
117
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1222×884×685
設置形態
屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形
有効貯湯量(L)
120
暖房能力(kW)
給湯:101.4
減圧弁
安全弁:必要
内容量
1個
関連資料:
納入仕様図(0.48MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16302740
MBX-1006Z
¥
698,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません