ライン精機
メーター用ウレタンプーリー
測長器共通の交換用車輪です。
材質
【測定部】ウレタン樹脂
形状
ウレタンプーリー
種類
メーター用
測定対象
布・紙・フィルム
内容量
1個
注意
※計測用プーリーは、空転しないように回転軸に確実にネジ止め固定にして下さい。
※計測用プーリーは被測定物・同調ローラーに対し、平行・水平に接触回転するよう本体を取り付けて下さい。
※計測用プーリーは高熱のローラーとの接触使用、溶剤、油、水沫のかかる所での使用は避けて下さい。
※振動のある場所での計測は不正確になるばかりでなく、故障の原因になりますから使用は避けて下さい。
※被測定物がテンション・温度・湿度等で著しく伸縮する材質の場合は、計測時の周囲条件に注意してください。
※計測表示値と計測製品の実測に大きな差がある場合は、計測用プーリーと被測定製品間のスリップ、測定ローラーと被測定製品の同調にずれがないか点検して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16303239
MRM110
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください