大見工業
ドリルリーマ(ショート)2D 内部給油タイプ
OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途
リーマレスで一発加工
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16306818
ODR4S-0030-OH
357-1443
【DC】3
【LCF】12
¥
8,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306827
ODR4S-0040-OH
357-1391
【DC】4
【LCF】16
¥
9,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306836
ODR4S-0050-OH
357-1432
【DC】5
【LCF】20
¥
10,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306845
ODR4S-0060-OH
357-1437
【DC】6
【LCF】24
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306861
ODR4S-0080-OH
357-1435
【DC】8
【LCF】32
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306870
ODR4S-0090-OH
357-3001
【DC】9
【LCF】36
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306879
ODR4S-0100-OH
357-1402
【DC】10
【LCF】40
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306888
ODR4S-0110-OH
357-1468
【DC】11
【LCF】44
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306897
ODR4S-0120-OH
357-2951
【DC】12
【LCF】48
¥
20,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください