大見工業
ドリルリーマ(レギュラー)3D 内部給油タイプ
OMI強靭鋼用ドリルを4枚刃形状に変更し、理想的な切粉の排出を維持したまま、より高品位な仕上面粗度を実現しました。
用途
リーマレスで一発加工
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16306906
ODR4R-0030-OH
357-3013
【DC】3
【LCF】15
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306915
ODR4R-0040-OH
357-3018
【DC】4
【LCF】20
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306931
ODR4R-0050-OH
357-1428
【DC】5
【LCF】25
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306940
ODR4R-0060-OH
357-1462
【DC】6
【LCF】30
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306949
ODR4R-0070-OH
357-1444
【DC】7
【LCF】35
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306958
ODR4R-0080-OH
357-2997
【DC】8
【LCF】40
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306967
ODR4R-0090-OH
357-2992
【DC】9
【LCF】45
¥
18,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306976
ODR4R-0100-OH
357-2976
【DC】10
【LCF】50
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16306985
ODR4R-0110-OH
357-1393
【DC】11
【LCF】55
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
59日以内出荷
返品不可
16307001
ODR4R-0120-OH
357-1386
【DC】12
【LCF】60
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください