曜日別特売

超硬Vリーマ(ロング)

超硬Vリーマ(ロング) - 大見工業

加工位置精度確保に優れています(特殊先端形状)
切粉の溶着を低減(独自の6枚刃溝構造)
加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)
セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)
※下穴加工が必要です。(下穴ドリル径 -1mm MAX)

用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)トラスコ品番807-9648材質【リーマ】超硬(K10相当)内容量1本
注意
※リーマ材質は超硬(K10相当)です。外径寸法はΦ3~Φ30があります。ショートサイズ/ロングサイズの2種類があります。オイルホールは対応していません。マシニングセンター、NCボール盤等で使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16304341OVRL-0084
35,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする